ロボット 猫のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
96件の「ロボット 猫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AIロボット」、「アイボ」、「椅子 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm) 565×537×1290 質量(kg) ロボット:55 材質(本体) ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間) 4.5 バッテリー稼動時間 12-24時間(交換式バッテリー) 安全性 速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg) 40、トレー:10 位置決め方法 レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。
仕様 ●幅×奥行×高さ(mm):200×250×700●入数:1個●材質:ポリエステル、ナイロン、PVC(塩化ビニル樹脂)、GPPS(汎用ポリスチレン)、ABS樹脂●重量:約900g●電源:単2アルカリ乾電池×4本(別売)●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)、はじめ方ガイド アズワン品番 65-9620-35
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

本物みたいなしっぽの動きと、目の動き・鳴き声で感情表現が100通り以上と豊かな、とても愛らしい猫型ペットロボットです。 周囲の音などに反応し、おめめをパチパチ、しっぽをふりふり。眠くなってウトウトする場面も!? ふわふわな抱き心地で本物の猫の鳴き声も多数収録。撫でても可愛らしく反応してくれます。 STマークを取得しているので、小さなお子様からご年配の方までねこ好きの方にご利用いただけます。
仕様 ●サイズ:W180×H200×D460mm●重量:約510g●材質:ポリエステル、ナイロン、他●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●連続動作時間(目安):約8時間(1日30分遊んだ場合、約3週間程) アズワン品番 68-0448-52
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに 材質 PVC 本体寸法(cm) 12×11
1個
899 税込989
当日出荷


明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質 ポリ樹脂 仕様 明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg) 約3 電源 単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×320×465
1個
6,898 税込7,588
29日以内出荷

乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様 はんだ付:なし 質量(g) 約660 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×415×525 組立時間 5~6時間程度 駆動方式 水圧式 アズワン品番 4-181-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
5,788 税込6,367
当日出荷

デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品 ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD ブレーキ 1、2、3、4、5軸ブレーキ付 アーム長さ(mm) 342.5(165+177.5) 可搬質量(kg) 0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7) 許容慣性モーメント(kg・m2) J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025 繰返し精度(mm) ±0.05 サイクルタイム 工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間) 保護等級 IP30 ソフトウェアバージョン 標準版:COBOTTA専用ソフトウェア 電源(V) 入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz 質量(kg) 約4 適合規格 セーフティ機能
1式
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までの床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフトです。 脚部下部の開放によりリクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。 ベッド、床からの移乗に適しています。
1式
非課税商品
519,800 税込519,800
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 850×880~1350×620 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエステル布生地類発泡ウレタン サイズ フリーサイズ(38幅~42cm座面対応) 質量(g) 400
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

付属品 肘パッド×2個 材質 本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り 質量(kg) 約21 キャスター 前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し) 天板寸法(mm) 680×480 天板耐荷重(kg) 30 天場(天板)高さ(mm) 550~800(11段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×770~950×910~1160 アズワン品番 8-9948-01
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量 保証期間 1年 使用環境温度(℃) -20~50
1着
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。 カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。 PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。 パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様 【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト セット内容 本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール 質量(g) 59 電源 リチウム充電池 対応OS iOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります) センサー 3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット 連続使用時間(時間) 最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時) 寸法(Φ×mm) 52×60(突起部除く) 通信方式 Bluetooth 充電時間(分) 約30
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷